曜日別特売

GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ

GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ - GOAL(ゴール)
(3件のレビュー)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF適合扉厚(mm)22~27ビスピッチ(mm)80内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58843251GB-39
10,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58843251
2020-05-07
用途: 40年以上前の建屋についていた錠前の交換(修繕・取り換え )
日金電磁工業株式会社製造業

ホームセンターでは手に入りませんでした。
セットの中にストライク?的なものが入っておらず、既存の物を使いましたが突起部を削る必要がありました。
ストライクもセットの中に入れた方が良いと思います。

対象商品 : 58843251
2019-05-16
用途: 既存錠との取替
有限会社なかよし工務店建設業・工事業

既存アルミドアとぴったり合いました。
動作もスムーズになり快適です。

対象商品 : 58843251
2018-12-11
用途: 倉庫の鍵交換
日本推進建設株式会社

簡単に鍵交換できました。もう少し安ければ申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする