GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKK
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状
(フロント)プレート付
タイプ
室内錠
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
25~33
ビスピッチ(mm)
80
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843303
GB-43
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください