GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKK
(1件のレビュー)
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット
100mm
適合扉厚(mm)
25~33
備考
内部レバー・外部握り玉
種類
浴室用
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
80
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843626
GB-45
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください