美和ロック
インテグラル錠 浴室 TOTO
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット
64mm
適合扉厚(mm)
30
形状
(フロント)上下L
寸法(mm)
1
タイプ
室内錠
種類
浴室用
記号
(フロント)BMSP
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
60
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58844886
M-31
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください