曜日別特売

インテグラル錠 浴室 不二サッシ

インテグラル錠 浴室 不二サッシ - 美和ロックインテグラル錠 浴室 不二サッシ - 美和ロックインテグラル錠 浴室 不二サッシ - 美和ロック
(1件のレビュー)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ

形状(フロント)上下L種類インテグラル錠内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バックセット
適合扉厚(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58844922M-3564mm3060
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
58844947M-83100mm2370
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58844965M-84100mm2370
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 浴室扉の鍵交換に
卸売・小売業

40年前に建てられた家の浴室扉の鍵が腐食で使用不可に。サイズやデザインが変わらなかったので、問題なく取付可能できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする