ハイロジック
ウエスタン蝶番 EB柄横型
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄
寸法(mm)
78×152
種類
ウエスタン蝶番
仕上
銅古美メッキ
使用ビス(mm)
3.5×16×5本
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58852062
WH-32
黒色
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
58852044
WH-31
銅色
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください