曜日別特売
WH-32 ウエスタン蝶番 EB柄横型 ハイロジック 58852062

WH-32 ウエスタン蝶番 EB柄横型 ハイロジック 58852062
WH-32 ウエスタン蝶番 EB柄横型 ハイロジック 58852062
WH-32 ウエスタン蝶番 EB柄横型 ハイロジック 58852062

ウエスタン蝶番 EB柄横型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58852062
品番
WH-32
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

色
黒色
材質
鉄
寸法(mm)
78×152
種類
ウエスタン蝶番
仕上
銅古美メッキ
使用ビス(mm)
3.5×16×5本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする