曜日別特売

ニ輪キャスター 脱着式タイプ

ニ輪キャスター 脱着式タイプ - ハイロジックニ輪キャスター 脱着式タイプ - ハイロジックニ輪キャスター 脱着式タイプ - ハイロジックニ輪キャスター 脱着式タイプ - ハイロジックニ輪キャスター 脱着式タイプ - ハイロジックニ輪キャスター 脱着式タイプ - ハイロジックニ輪キャスター 脱着式タイプ - ハイロジックニ輪キャスター 脱着式タイプ - ハイロジック
(11件のレビュー)

車輪・キャスターシリーズ

キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588781721741530207×25386ナイロン
439
483(税込)
当日出荷
588781971741642307×25546ナイロン
579
637(税込)
当日出荷
588782151741852407×25636ナイロン
699
769(税込)
当日出荷
588782331738952407×25636ナイロン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
588782511741742307×25546ナイロン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58878172
2022-07-20
用途: キャスターの交換
その他業種

軸7mmのキャスターって本当に少ない。おかげで交換出来て、元通りに使えるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 58878215
2022-03-04
用途: 補修作業に利用しました
サービス業

シッカリしていて動きは滑らか。修理前より遥かに良くなりました。商品の図面が閲覧できますので適合性が確認できますので、とても良いですね。

対象商品 : 58878197
2020-04-27
用途: 破損品の代替
運輸・通信業

微妙に寸法が違いましたがなかなか代わりのものが見つからない中ではあってよかった。とりあえず間に合ったので助かりました。

対象商品 : 58878215
2019-09-13
用途: 椅子キャスター老朽化のための付け替え用
ピーエークラフトその他業種

完璧です。大変満足しています。

新しい椅子を買わずにすみました。

対象商品 : 58878172
2020-05-07
用途: キッチン用
サービス業

サイズが少し小さかったのですが、スムーズに動いています。次回交換する時は一つ大きいサイズを購入します

2が参考にしています
対象商品 : 58878251
2020-10-20
用途: パソコンデスクのキャスター交換
卸売・小売業

もう少しピンの長さが長ければ大満足。(20ミリ位)

対象商品 : 58878215
2019-02-10
用途: 休憩時にすわるいすです。
建設業・工事業

壊れたキャスターと、ほぼほぼピッタリで助かりました。また壊れたら購入します。

対象商品 : 58878197
2017-08-19
用途: 家具のメンテナンス
その他業種

迅速な出荷で、製品もしっかりして満足しています。ありがとうございました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする