ニ輪キャスター 脱着式タイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58878172 品番 17415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

車輪・キャスターシリーズ

車輪径(Φmm)30 許容荷重(kg)20 軸径×軸長(mm)7×25 取付高(mm)38 材質(車輪)6ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)38 ストッパーなし キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58878172
2022-07-20
用途:
キャスターの交換
その他業種

軸7mmのキャスターって本当に少ない。おかげで交換出来て、元通りに使えるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
58878215
2022-03-04
用途:
補修作業に利用しました
サービス業

シッカリしていて動きは滑らか。修理前より遥かに良くなりました。商品の図面が閲覧できますので適合性が確認できますので、とても良いですね。

対象商品:
58878197
2020-04-27
用途:
破損品の代替
運輸・通信業

微妙に寸法が違いましたがなかなか代わりのものが見つからない中ではあってよかった。とりあえず間に合ったので助かりました。

対象商品:
58878215
2019-09-13
用途:
椅子キャスター老朽化のための付け替え用
ピーエークラフト 様 (その他業種)

完璧です。大変満足しています。

新しい椅子を買わずにすみました。

対象商品:
58878172
2020-05-07
用途:
キッチン用
サービス業

サイズが少し小さかったのですが、スムーズに動いています。次回交換する時は一つ大きいサイズを購入します

2人が参考にしています
対象商品:
58878251
2020-10-20
用途:
パソコンデスクのキャスター交換
卸売・小売業

もう少しピンの長さが長ければ大満足。(20ミリ位)

対象商品:
58878215
2019-02-10
用途:
休憩時にすわるいすです。
建設業・工事業

壊れたキャスターと、ほぼほぼピッタリで助かりました。また壊れたら購入します。

対象商品:
58878197
2017-08-19
用途:
家具のメンテナンス
その他業種

迅速な出荷で、製品もしっかりして満足しています。ありがとうございました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする