フラッシュ蝶番 ウルミ

フラッシュ蝶番 ウルミ - ハイロジックフラッシュ蝶番 ウルミ - ハイロジックフラッシュ蝶番 ウルミ - ハイロジックフラッシュ蝶番 ウルミ - ハイロジック
(1件のレビュー)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

材質ねじ穴数4種類フラッシュ蝶番内容量1袋(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58885863P-66164350.9
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
58885881P-66276391
1,620
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58885863
2019-05-27
用途: 自作のタンスの扉に取り付ける
教育・研究機関

薄い木材にも取り付けが容易で、仕上がりも良い。軸が外れるので向きを逆にもできて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする