ヒナカ(旧:日中製作所)
AGE 円筒錠 玄関 PBF41
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)上下L
適合扉厚(mm)
28~46
バックセット
90mm
ビスピッチ(mm)
41
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58842314
R-33
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください