カネテック
枡形ブロック(KYB形)
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
仕様
吸着面:上面(V面)
磁石切換レバー位置:前面
用途
ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48869895
KYB-10A
100
100
100
343
¥
105,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48869904
KYB-15A
150
150
150
589
¥
163,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください