曜日別特売

ホーム水栓 13mm

ホーム水栓 13mm - TOTOホーム水栓 13mm - TOTO
呼び径(水栓)13仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無メタル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)75内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59029591T200SNR13C単水栓、落としこま一般地
9,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
59029607T200SUN13C単水栓、固定こま寒冷地
9,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする