イチグチ
スーパーダイヤバンド
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途
御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2,000
適合材
御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全60種類を絞り込む
粒度
選択してください
100
240
400
800
1500
3000
内径(Φmm)
選択してください
6
10
12
15
19
内容量
1個
1箱(5個)
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
粒度
内径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58409111
SDB610
1箱(5個)
100
6
10
¥
10,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409127
SDB610
1箱(5個)
240
6
10
¥
10,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409136
SDB610
1箱(5個)
400
6
10
¥
10,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409145
SDB610
1箱(5個)
800
6
10
¥
10,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409154
SDB610
1箱(5個)
1500
6
10
¥
10,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409163
SDB610
1箱(5個)
3000
6
10
¥
10,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409172
SDB1020
1箱(5個)
100
10
20
¥
10,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409181
SDB1020
1箱(5個)
240
10
20
¥
10,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409197
SDB1020
1箱(5個)
400
10
20
¥
10,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409206
SDB1020
1箱(5個)
800
10
20
¥
10,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409215
SDB1020
1箱(5個)
1500
10
20
¥
10,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409224
SDB1020
1箱(5個)
3000
10
20
¥
10,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409233
SDB1220
1箱(5個)
100
12
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409242
SDB1220
1箱(5個)
240
12
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409251
SDB1220
1箱(5個)
400
12
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409267
SDB1220
1箱(5個)
800
12
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409276
SDB1220
1箱(5個)
1500
12
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409285
SDB1220
1箱(5個)
3000
12
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409294
SDB1520
1箱(5個)
100
15
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409303
SDB1520
1箱(5個)
240
15
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409312
SDB1520
1箱(5個)
400
15
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409321
SDB1520
1箱(5個)
800
15
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409337
SDB1520
1箱(5個)
1500
15
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409346
SDB1520
1箱(5個)
3000
15
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409355
SDB1920
1箱(5個)
100
19
20
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409364
SDB1920
1箱(5個)
240
19
20
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409373
SDB1920
1箱(5個)
400
19
20
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409382
SDB1920
1箱(5個)
800
19
20
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409391
SDB1920
1箱(5個)
1500
19
20
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409407
SDB1920
1箱(5個)
3000
19
20
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021653
SDB610
1個
100
6
10
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021662
SDB610
1個
240
6
10
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51021678
SDB610
1個
400
6
10
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021687
SDB610
1個
800
6
10
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021696
SDB610
1個
1500
6
10
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021705
SDB610
1個
3000
6
10
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021714
SDB1020
1個
100
10
20
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021723
SDB1020
1個
240
10
20
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51021732
SDB1020
1個
400
10
20
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021748
SDB1020
1個
800
10
20
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021757
SDB1020
1個
1500
10
20
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021766
SDB1020
1個
3000
10
20
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021775
SDB1220
1個
100
12
20
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021784
SDB1220
1個
240
12
20
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021793
SDB1220
1個
400
12
20
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021802
SDB1220
1個
800
12
20
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021818
SDB1220
1個
1500
12
20
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021827
SDB1220
1個
3000
12
20
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021836
SDB1520
1個
100
15
20
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021845
SDB1520
1個
240
15
20
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ