曜日別特売
SDB1520 スーパーダイヤバンド イチグチ 51021836

スーパーダイヤバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
内径(Φmm)15
粒度100
内容量1個注文コード51021836品番SDB1520
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。

用途
御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
粒度
100
内径(Φmm)
15
幅(mm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
適合材
御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする