美艶型コーティング剤 プラチナコート
超撥水!ムラなし、簡単メンテナンス。
濃縮・超撥水・簡単・ムラなしの四拍子揃った、非硬化型のケイ素系樹脂のコーティング剤。
水溶性で石油系溶剤を使用していない為、車にも人にも優しい商品です。
使用するたび、増す艶感!繰り返し使用することで、より深い美艶を形成。新車の輝きをボディに復元させ、塗装表面の強度もアップ。しかもよごれもつきにくくなります。
コーティング素材を選ばない!塗装面だけでなく、プラスチックパーツ、ホイール、ガラス面、陶器やタイルなどにも撥水効果皮膜を形成。コーティングしてもギラツキがほとんど起こりません。
手間なく簡単にプロの仕上がり。ムラにならない珪素の特質を生かし、洗車後に濡れたボディにスプレーするだけの簡単施工。後はクロスで水分を拭き取って終了です。
二酸化ケイ素を低分子シリコンと低分子結合させ、業務用使用に耐えうるインパクトのある超撥水被膜を形成します。
仕様ノーコンパウンド
作業量(目安)普通車約8台分
耐久性約3ヵ月
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色
内容量1本(300mL)
注意
※ボディが十分冷えた状態でご使用ください。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 58165597
2015-08-25
- 用途:
- 社用車のコーティング
色々ガラスコーティング剤を使用してますが、あまり差を感じません。たしかに雨の日は撥水効果もあり汚れは付きにくいですが、結局洗車後は汚れが落ちなくて洗車毎に使用してます。白なので水垢などもよく目立ってしまいますが水洗いだけでは汚れが残ります。施工は簡単で濡れていても問題ないところは他社と一緒です。参考価格は本当か疑問です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 58165597
2014-03-10
- 用途:
- 仕上げ。
効果は多大。
手触りというか、つるっと感が、もう少しあれば、最高ですが。
つるつる卵なんかは、そこらあたり、作業者の優越感重視で。。
つるつると比べて持久性はこちらのほうがありそうなので、
高評価です。利益優先でなく、他にまねされないコスパで、お願いします。