キーボックス

キーボックス ACE(エース/モリギン)

扉はスプリングフックでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。

用途カギの保管 材質(本体)スチール 奥行(mm)53 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
間口(mm)
本体高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58936123 F-10 200 280
オープン
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58936132 F-15 200 400
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58936141 F-20 260 400
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
58936157 F-30 350 400
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする