曜日別特売

ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付

ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 - 宇佐美工業ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 - 宇佐美工業ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 - 宇佐美工業
(3件のレビュー)

防火ダンパー付の軒天換気口です。

材質(本体・スライド板)SUS304種類角型軒天換気口仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は、温度ヒューズ熔解式72℃用を使用しております。施工前に物流時等の温度ヒューズの破損を防ぐ為に、ダンパー部にストッパーをセット済みです。
※本製品を施工の際は、表面の中央部にセット済みのストッパーを外してからご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58934881UK-ND1044W100×440
5,560
3,198
3,518(税込)
当日出荷
58934863UK-ND1530W163×313
4,960
3,198
3,518(税込)
当日出荷
58934872UK-ND2040W216×416
7,280
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58934872
2021-07-06
用途: ノキテンの換気の為。
卸売・小売業

スチール製のものは、錆びやすいです。今回のものは、ステンレス製なので、錆びにくいのでとても安心です。

2021-06-03
用途: 修繕、交換
製造業

サイズもバッチリでコスパ最高でした!
また迅速な対応ありがとうございました。

対象商品 : 58934863
2021-05-22
用途: 既存商品との入れ替え
建設業・工事業

サムネイル画像が商品と違っているので注意が必要です。
このサイズの商品がなかなか見つからず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする