曜日別特売

ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド式

ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド式 - 宇佐美工業ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド式 - 宇佐美工業ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド式 - 宇佐美工業
(8件のレビュー)

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)

材質(本体・スライド板・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法E(mm)6仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58934985UK-YRS1545SM150×450
4,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58934994UK-YRS2040SM200×400
4,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: メンテナンス
建設業・工事業

我が家は、床下換気口は周囲コンクリートでスライド無しのものが付いている事から、今回この商品を購入しました。
換気口の開口が、少し狭いためコーナー部分に切り込みを入れて取り付けしました。ステンレス製で綺麗に仕上がりましたので満足です。

対象商品 : 58934994
2024-04-04
用途: リホーム
建設業・工事業

既設の床下換気口はスライド式になっていないため重ねて付けます。
私の場合、周囲の外枠は、折り曲げになっていない方が良いです。
取付可能である事を確認しましたので、追加注文したいと思います。

対象商品 : 58934985
2022-09-28
用途: 床下換気口取り替え
有限会社 和泉実業不動産業

現状物との取り替えでスムーズな作業ができる物を探していましたのでたしかりました。、

対象商品 : 58934994
2022-11-16
用途: 樹脂換気口の蓋
製造業

商品はとても良いものですが、もう少し大きいサイズがあればもっと良かったです。

対象商品 : 58934985
2016-05-11
用途: リフォーム

素人でも開口さえ合えば施工しやすい。強雨時に閉められるのがすばらしい。価格も適当と思う。

1が参考にしています
対象商品 : 58934994
2015-11-26
用途: 床下換気口の取り換え

まだ施工していませんが、商品は、しっかりした造りとなっております。

対象商品 : 58934994
2015-06-04
用途: 鳩舎建築(DIY)に使用

価格の割に良いものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 58934994
2014-05-18
用途: 室内換気用に壁面に採用。

固定するためのビス穴を空けておいて欲しい。(木壁面に…)

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする