軒天換気口 ダンパー付

軒天換気口 ダンパー付 - NASTA(ナスタ)

グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。
軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。

用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm仕様(ダンパー)100℃付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケシルバーグレー種類角型軒天換気口開口寸法(mm)(H×W)60×865仕上アクリル焼付塗装有効換気面積(cm2)150内容量1本
注意
※取付けの際の開口寸法は、製品寸法より2mm以上大きくして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58934845KS-0823SD
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする