LED誘導灯 一般型 B級BH形 両面(パネル無し)
消費電力(W)5.4
定格電圧(V)AC100
仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
適合(避難口誘導灯表示板)FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008、(通路誘導灯表示板)FK20016、FK20017、FK20018
種別B級・BH形(20A形)
質量(kg)1.9(本体・表示板)
タイプ一般型(20分間)、天井直付・吊下型
交換目安(ランプ)60000時間
型式認可番号1AL221-3212
電池FK726(3.6V、700mAh)
入力電流(A)0.100
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
公共施設型番SH1-FSF21-BH(避難口用)、ST1-FSF23-BH(通路用)
内容量1台
注意
※両面型は壁直付できません。※側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。
※天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※表示板は付属しておりません。
誘導灯本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58227802 | FA40322LE1 | 03744784 | FA40322CLE1 |
![]() |
LED誘導灯B級BH両面直付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |