C級用壁直付型リニューアルプレート

C級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

付属品ホコリ防止用化粧シート(誘導灯器具天面に貼り付け) クールホワイト 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(カバー)鋼板 取付け方法本体をネジで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付け 適合器具FA10312、FA10316、FA10318 内容量1個
注意
※ガードとの組み合わせ使用はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58227924 FK11747
8,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58227924 FK11747 03745055 FK11747C FK11747C C級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック) 03745055 C級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58227924
2016-08-12
用途:
旧型からLEDタイプに変更するための土台として
農・林・水産業

取り付けするプレートには取り付けねじが付いておりません、土台の構造により約2.5Kg以上の重さに耐えられるようなねじは選んでくださいがほしかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする