曜日別特売

AZ浄化槽機器専用オイル

AZ浄化槽機器専用オイル - エーゼット
(3件のレビュー)

潤滑油。浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140 タービン)として使用可能です。またタービン油ISO VG56として使用可。

用途浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。粘度ISO VG56危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58414377NS481
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58414361N481
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-08
用途: オイル交換
合同会社 It'sSunnyDay,tomato農・林・水産業

Vg56番を探していたので、助かりました。少量で購入できたのも良かったです。

2022-06-17
用途: 油圧ポンプの作動油交換
合同会社 It'sSunnyDay,tomato農・林・水産業

VG 56番のタービン油が無くて困っていました。少量で購入でき、とても助かります。

対象商品 : 58414377
2015-12-28
用途: 浄化槽点検時に使用。
アイカワメンテナンス

浄化槽ブロワメーカー純正品よりも安価で、なおかつ、品質が同じで、いつもたいへん重宝しています。これからもずっと購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする