エーゼット
AZ非塩素系タッピングスプレー
こんなお得な商品も!
タッピングスプレー 塩素フリー
モノタロウ
¥
499
税込
¥
549
(77)
不水溶性切削剤。環境・健康に配慮した塩素を使用していない切削加工用スプレーです。金属との親和性がよく、タッピング時の高下でも流れ出にくいグリース状です。
用途
金属切削加工時の焼き付き、むしれ防止。
タイプ
非塩素系
形状
スプレー
適合工具
タップ・ドリル等
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
150mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
注意
※変色の恐れのある銅および銅合金への使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58414492
809
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください