曜日別特売

モンキ形デジタルトルクレンチ

モンキ形デジタルトルクレンチ - トップ工業

右方向、左方向の両方向を測定できます。
トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%
合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。
LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。
測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件
目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。

用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)(右)±3/(左)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械内容量1セット
全6種類を絞り込む
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(g)
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58384015DH030-10BN2436~300.013820~20
86,400
65,980
72,578(税込)
当日出荷
58384024DH060-12BN24812~600.0140010~26
87,600
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384033DH085-15BN29617~850.152510~30
89,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58384042DH135-15BN43027~1350.185010~30
90,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
58384051DH200-18BN54040~2000.1118017~38
92,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58384067DH340-22BN68068~3400.1159517~49
101,800
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする