曜日別特売

ラチェット形デジタルトルクレンチ

ラチェット形デジタルトルクレンチ - トップ工業

右方向、左方向の両方向を測定できます。
トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%
合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。
LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。
測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件
目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。

用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械内容量1セット
全6種類を絞り込む
全長(mm)
差込角(mm[inch])
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm[inch])
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58384076DRH030-10BN2459.5(3/8)6~300.01
83,600
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384094DRH085-15BN30012.7(1/2)17~850.1
86,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384103DRH135-15BN43412.7(1/2)27~1350.1
87,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384112DRH200-18BN54012.7(1/2)40~2000.1
90,600
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384121DRH340-22BN67712.7(1/2)68~3400.1
96,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58384085DRH060-12BN2459.5(3/8)12~600.01
84,600
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする