曜日別特売

ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

ヘッド交換式デジタルトルクハンドル - トップ工業

ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます
右方向、左方向の両方向を測定できます。
トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%
合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。
LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。
測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件
目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。

用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
適合交換ヘッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58384216DT085-15BN23217~850.1(ラチェット形トルクヘッド)RH4-15TH、(モンキ形トルクヘッド)HY30-15TH
71,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58384225DT135-15BN37527~1350.1(ラチェット形トルクヘッド)RH4-15THTH、(モンキ形トルクヘッド)HY30-15TH
76,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58384234DT200-18BN46440~2000.1(ラチェット形トルクヘッド)RH4-18TH、(モンキ形トルクヘッド)HY38-18TH
78,600
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
58384243DT340-22BN58668~3400.1(ラチェット形トルクヘッド)RH4-22TH、(モンキ形トルクヘッド)HY49-22TH
83,400
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
58384191DT030-10BN1936~300.01(ラチェット形トルクヘッド)RH3-10TH、(モンキ形トルクヘッド)HY20-10TH
74,400
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
58384207DT060-12BN19612~600.01(ラチェット形トルクヘッド)RH3-12TH、(モンキ形トルクヘッド)HY26-12TH
75,000
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする