トップ工業
電動ドリル用四角ビット
小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。
各サイズ共に2本入れです。
用途
インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。
3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。
3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58385004
ESB-3.0P-110
722-6683
110
35
3.0/NO.2(mm/NO)
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
58385013
ESB-3.0P-150
722-6691
150
65
3.0/NO.2(mm/NO)
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
58385022
ESB-3.0P-65
722-6705
65
85
3.0/NO.2(mm/NO)
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
58385031
ESB-3.5P-110
722-6713
110
35
3.5/NO.3(mm/NO)
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
58385047
ESB-3.5P-150
722-6721
150
65
3.5/NO.3(mm/NO)
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
58385056
ESB-3.5P-65
722-6730
65
85
3.5/NO.3(mm/NO)
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください