曜日別特売

伸縮形本管レンチ

伸縮形本管レンチ - トップ工業伸縮形本管レンチ - トップ工業
(2件のレビュー)

伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。

用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58388032RM-19×24LH245~30019・24
16,050
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
58388041RM-24×30LH250~30524・30
18,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58388041
2023-06-20
用途: 水道工事
ウチダ建設業・工事業

つかいやすくて、ひじょうにいいしょうひんでした。ありがとうございました。

対象商品 : 58388032
2020-01-11
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

玉フレキ交換場所が狭い所だったので、濃縮出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする