曜日別特売

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) - トップ工業

単能型トルクレンチ

用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形全長L(mm)333精度(%)±3負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58388057RM-24LST6024
48,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58388066RM-30LST10030
52,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする