ステアリングプーラー

ステアリングプーラー - トップ工業
(6件のレビュー)

愛車のステアリング抜きに

使用範囲(mm)32~62アズワン品番64-6807-68ねじサイズ(押しねじ/六角)14mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58390893STP-160
7,250
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58390893
2025-09-08
用途: トヨタスポーツ800のステアリング交換
製造業

初めて使いますが、迷うことなく簡単にステアリングを外すことが出来た。

対象商品 : 58390893
2020-10-03
用途: 純正ステアリングの取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ステアリングが固着して取れず、ハンマーなどで衝撃を与えるのも嫌だし、ディラーに依頼したが、工賃で8千円!!だったので、それならと思いこちらを購入。精巧でしっかりした造りなので安心ですが、左右のステアリングを加えるボルトが取り外しできたら満点でした。センターパットのステーがあり、上からではボルトが短く、中に入れるには長くてだめでした。ですが価格・品質・納期には満足しています。

対象商品 : 58390893
2020-11-16
用途: 原付整備

レッツ4のフライホイールを外すのに使用。
M8ボルトにクリップが付いているので、クリップを外して
M6ボルト + ワッシャーで使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 58390893
2020-06-27
用途: ハンドルの取り外し

今までプーラーを組み立てて作業していましたが、すぐに作業できるのではかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 58390893
2019-04-14
用途: ステアリング交換
建設業・工事業

価格、強度共に申し分ないです。いろいろなのを試してみて、この商品が一番だと思います。

対象商品 : 58390893
2014-12-22
用途: ハンドルをはずすため

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする