曜日別特売

デカスミ

デカスミ - 富士元工業デカスミ - 富士元工業

チップ交換により、コーナーR5~R10までの隅Rショルダー加工が容易です。
ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。

用途隅R加工材質刃数2適合チップADEW19T3シャンク径(mm)32刃径(mm)40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58405925DC3240ALR796-3955135
41,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58405934DC3240ALRL796-3963185
57,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58405943DC3240ASR796-3971135
41,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58405952DC3240ASRL796-3980185
57,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする