アイリスチトセ
ミーティングチェア WSX-02
垂直方向・水平方向に収納できる画期的なミーティングチェアです。座部は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。
仕様
完成品
座上下昇降機能:なし
積み重ね可能
材質
背部・座カバー:ポリプロピレン(PP)
座部:ウレタンフォーム(ポリプロピレン芯材)
脚部:スチール楕円パイプ、粉体塗装仕上げ
質量(kg)
6.1
タイプ
肘なしタイプ
張地
布張り
座幅(mm)
550
座高(mm)
440
座奥行(mm)
550
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58416391
WSX-02-F
440
550×550
6.1
455-4400
¥54,800
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58416364
WSX-02-F-BL (132523)
440
550×550
6.1
455-4370
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58416373
WSX-02-F-GR (132524)
440
550×550
6.1
455-4388
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58416382
WSX-02-F-GY (132526)
440
550×550
6.1
455-4396
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません