空気タンク36L
コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
用途
建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止用補助タンクとして。
工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。
タンク容量(L)36
空気取入口1/2×3/8プッシュ付
空気取出口Rc3/8ストップバルブ
トラスコ品番455-8341
質量(kg)20
最高使用圧力(MPa)1
内容量1台
工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。