カネテック
電磁リフマ適用整流器
電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。
高さ(mm)
250
幅(mm)
200
奥行(mm)
90
出力電圧(V)
DC180
入力電圧(V)
単相200
質量(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58418692
KR-A203
3
457-5148
¥
128,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58418701
KR-A208
8
457-5156
¥
153,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58418717
KR-P208
8
457-5164
¥
128,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください