カネテック
枡形ブロック
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
用途
ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
内容量
1台
注意
※吸着力はV面でΦ20丸鋼の場合によります。※吸着力は、従来のV溝/新V溝の値です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58418823
KYA-15B
150
150
150
(従来のV溝/新V溝)400/400
¥
255,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58418832
KYA-20B
200
200
200
(従来のV溝/新V溝)650/650
¥
410,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
58418841
KYB-20A
200
200
200
785
¥
212,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください