カネテック
電磁リフマ
小形にもかかわらず吊上能力は最強です。ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保ができます。
用途
小物部品やワークの一定量の供給・搬送はじめ、鋼材、鋼板や鋳物・鍛造品の移動・搬送に。
定格電圧
DC180V
ケーブル長(m)
2
内容量
1個
注意
※ご使用時、整流器(別売)が必要です。※吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。※使用率は50%ED(5分通電/5休止)です。
全9種類を絞り込む
吊上能力(kg)
選択してください
(鋼板)200
(鋼板)300
(鋼板)400
(鋼板)600
(鋼板)800
(鋼板)900
(鋼板)1200
(鋼板)1500
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
吊上能力(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58418857
LM-0815
(鋼板)200
70
80
150
¥
158,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
58418866
LM-0820
(鋼板)300
70
80
200
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
58418875
LM-0825
(鋼板)400
70
80
250
¥
213,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
58418884
LM-1020
(鋼板)400
90
100
200
¥
230,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
58418893
LM-1030
(鋼板)600
90
100
300
¥
273,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
58418902
LM-1040
(鋼板)800
90
100
400
¥
318,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
58418911
LM-1530
(鋼板)900
100
150
300
¥
345,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
58418927
LM-1540
(鋼板)1200
100
150
400
¥
408,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
58418936
LM-1550
(鋼板)1500
100
150
500
¥
462,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください