(3件のレビュー)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。

用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
注意
※トルク負荷方向は右回転のみです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
寸法B(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58421264T6L700N1本131419.00100~70056.268延長ハンドル、トルク設定用ボックスレンチ、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース
98,500
66,980
73,678(税込)
当日出荷
58421273T8L1000N1本153825.40100~100058.876延長ハンドル、トルク設定用ボックスレンチ、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース
119,850
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
58421291T8L2100N1本184425.40700~2100101587延長ハンドル、トルク設定用ボックスレンチ、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書
235,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58421307T8L850N1本138825.40100~85058.576延長ハンドル、トルク設定用ボックスレンチ、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース
108,800
75,980
83,578(税込)
当日出荷
75153741T6L420N1個9651960~42023.354校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース
59,900
43,980
48,378(税込)
当日出荷
66291831T8L2100N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台206425.4700~21001019.587延長ハンドル、トルク設定用ボックスレンチ、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書
オープン
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58421282T8L1400N1本184425.40200~1400101487延長ハンドル、トルク設定用ボックスレンチ、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース
147,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75153741
2023-06-19
用途: 機械のナットの締め付けに使用
株式会社シンコウエンジニアリングサービス

校正証明書付きですので、お客様に安心していただけるのがいいですね。

2021-06-25
用途: トラック用
自動車・二輪車・自転車関連業

トラック用に購入するも、右ねじしかトルク締めできません。やってしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 58421264
2015-02-19
用途: 締め付けトルク管理

さすがに重い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする