LVR型キャビネット

LVR型キャビネット TRUSCO LVR型キャビネット TRUSCO LVR型キャビネット TRUSCO LVR型キャビネット TRUSCO LVR型キャビネット TRUSCO LVR型キャビネット TRUSCO LVR型キャビネット TRUSCO LVR型キャビネット TRUSCO

軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネットです。

付属品見出しカード:引き出し一段につき1枚付属仕切板:引き出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取りはずしは可能ですが、位置の変更はできません) 材質スチール タイプシリンダー錠付 奥行(mm)412 間口(mm)392 均等荷重(kg)30 荷姿完成品 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
高さ(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LVR-421W 58421413
LVR-421W 58421413
58421413 LVR-421W H60 6個 465-2266 23.8 420 180
72,550
62,980
69,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
LVR-421YG 58421422
LVR-421YG 58421422
58421422 LVR-421YG H60 6個 465-2274 23.8 420 180
72,550
62,980
69,278 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
LVR-422W 58421431
LVR-422W 58421431
58421431 LVR-422W H60 2個、H120 2個 465-2282 20.9 420 180
63,190
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
LVR-422YG 58421447
LVR-422YG 58421447
58421447 LVR-422YG H60 2個、H120 2個 465-2291 20.9 420 180
63,190
54,980
60,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
LVR-423W 58421456
LVR-423W 58421456
58421456 LVR-423W H60 4個、H120 1個 465-2304 22.5 420 180
67,710
58,980
64,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
LVR-423YG 58421465
LVR-423YG 58421465
58421465 LVR-423YG H60 4個、H120 1個 465-2312 22.5 420 180
67,710
58,980
64,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
LVR-424W 58421474
LVR-424W 58421474
58421474 LVR-424W H120 3個 465-2321 19.3 420 180
63,220
54,980
60,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
LVR-424YG 58421483
LVR-424YG 58421483
58421483 LVR-424YG H120 3個 465-2339 19.3 420 180
63,220
54,980
60,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
LVR-541W 58421492
LVR-541W 58421492
58421492 LVR-541W H60 4個、H120 2個 465-2347 28.1 540 210
84,490
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
LVR-541YG 58421501
LVR-541YG 58421501
58421501 LVR-541YG H60 4個、H120 2個 465-2355 28.1 540 210
84,490
72,980
80,278 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
LVR-542W 58421517
LVR-542W 58421517
58421517 LVR-542W H120 4個 465-2363 24.1 540 210
79,980
68,980
75,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
LVR-542YG 58421526
LVR-542YG 58421526
58421526 LVR-542YG H120 4個 465-2371 24.1 540 210
79,980
68,980
75,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
LVR-661W 58421535
LVR-661W 58421535
58421535 LVR-661W H60 4個、H120 3個 465-2380 31.7 660 210
99,450
85,980
94,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
LVR-661YG 58421544
LVR-661YG 58421544
58421544 LVR-661YG H60 4個、H120 3個 465-2398 31.7 660 210
99,450
85,980
94,578 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
LVR-662W 58421553
LVR-662W 58421553
58421553 LVR-662W H60 2個、H120 4個 465-2401 30.5 660 210
94,620
81,980
90,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
LVR-662YG 58421562
LVR-662YG 58421562
58421562 LVR-662YG H60 2個、H120 4個 465-2410 30.5 660 210
94,620
81,980
90,178 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする