曜日別特売

PEソフト防炎クロス

PEソフト防炎クロス - TRUSCO
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

軽量で作業性が向上します。
焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。
寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。
使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
消防法で定められた防炎物品。

用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。仕様ハトメなしトラスコ品番415-4754質量(kg)8ホワイト材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)(縦)13、(横)13寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50質量(g/m2)152引裂強度(N)(縦)220、(横)180シート厚さ(mm)0.22防炎性能試験番号CO 010003認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58423321TRSBC-1850
48,440
36,980
値下げ
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする