曜日別特売

窓用遮熱シート「アルミコーティングメッシュ」

窓用遮熱シート「アルミコーティングメッシュ」 - TRUSCO

工場、事務所、住宅窓の内側から取り付ける遮熱シートです。
太陽の放射熱を抑える「メッシュ構造」です。
屋外使用で太陽放射熱に含まれる熱を最大86%までメッシュ織物が吸収、反射します。
専用粘着テープで繰り返し簡単に取り付け、取り外しができます。

用途工場、事務所、住宅窓の遮熱に。仕様防炎素材トラスコ品番405-5420材質ポリエステルメッシュ織物(両面アルミコーティング)幅(mm)1770厚さ(mm)0.43質量(kg)6.72シルバー長さ(m)10透過率(%)日射/15可視光線透過率(%)15反射率(%)日射/60内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58423391ACM-1810S
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする