曜日別特売
ACM-1810S 窓用遮熱シート「アルミコーティングメッシュ」 TRUSCO 58423391

窓用遮熱シート「アルミコーティングメッシュ」

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード58423391品番ACM-1810S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,000

工場、事務所、住宅窓の内側から取り付ける遮熱シートです。
太陽の放射熱を抑える「メッシュ構造」です。
屋外使用で太陽放射熱に含まれる熱を最大86%までメッシュ織物が吸収、反射します。
専用粘着テープで繰り返し簡単に取り付け、取り外しができます。

用途工場、事務所、住宅窓の遮熱に。仕様防炎素材トラスコ品番405-5420材質ポリエステルメッシュ織物(両面アルミコーティング)幅(mm)1770厚さ(mm)0.43質量(kg)6.72シルバー長さ(m)10透過率(%)日射/15可視光線透過率(%)15反射率(%)日射/60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする