曜日別特売

日よけ ハイスルースクリーン

日よけ ハイスルースクリーン - ワタナベ工業

日差しを防いで風を通す洋風すだれです。

用途
日差しを遮る日よけ、目かくし、省エネ対策用品として。
付属品
専用フック4個入り
材質
本体:ポリエチレン、さん:ABS、キャップ:ABS
色
ブラウン
遮光率(%)
85
幅(m)
0.9
UV遮蔽率(%)
85
内容量
1箱(20枚×1枚)
注意
※極度の高温(60℃以上)になる場所での使用を避けてください。
※強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77975025HTC-9012706-16851.2
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77975041HTC-9018706-16821.8
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする