曜日別特売

圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」

圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン!風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服。

用途
暑い夏場の作業時に。
仕様
【保冷剤用ポケット】無【冷却ファン】有
トラスコ品番
701-7099
色
シルバーグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
70
内容量
1着
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77976931TKWE25SGY3L
¥19,818
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする