TRUSCO
M3用タイヤ受セット
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質
スチール
表面処理:粉体塗装
セット内容
専用棚受2個、受けパイプ2本
色
ネオグレー
タイプ
M3用
均等積載量(kg/段)
300
内容量
1セット
注意
※本体棚枠は別売りとなっております。
こちらの商品は専用棚受と受けパイプのみの商品となっておりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58423434
M3-Y67S
414-5941
15.2
721
1800
¥
21,370
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31252560
M3-Y49S
414-5895
13.6
921
1200
¥
20,580
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
31252569
M3-Y59S
414-5925
15.2
921
1500
¥
22,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
31252578
M3-Y69S
414-5950
16.8
921
1800
¥
24,060
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58423416
M3-Y49S
414-5895
13.6
921
1200
¥
17,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423425
M3-Y59S
414-5925
15.2
921
1500
¥
18,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423443
M3-Y69S
414-5950
16.8
921
1800
¥
19,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。