デジタル台はかり
有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。
USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。
計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。
分解能1/6000の高精度タイプです。
振動除去機能を搭載しています。RS232C、RS485、Bluetooth、Zbeeで生産管理が可能です。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)500×750
センサーロードセル方式
保護等級IP66(指示計部)
材質ステンレス製(SUS304)
電源(V)AC100
検定国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)148
質量(kg)37
ひょう量単位kg
内容量1台
注意
※ユーザーの所在地(都道府県名)をご指定下さい。
はかり の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11