電動油圧式マルチパーパスツール 本体

電動油圧式マルチパーパスツール 本体 - オグラ電動油圧式マルチパーパスツール 本体 - オグラ

アングル加工機本体です。

用途アングル加工に。消費電力(W)1050電源(V)AC100入力電圧(V)AC100定格電流(A)11仕様誤作動防止センサー付付属品スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケーストラスコ品番456-8583質量(kg)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×467×102内容量1台
注意
※本品は、本体のみでの販売になっております。各種ユニットは別売りですのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58430102MPT-650S
208,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする