投込振動子型超音波洗浄機

投込振動子型超音波洗浄機 カイジョー

電波法型式指定取得済みです。
連続使用が可能です。
電源のON-OFFでリモートが可能です。
シンプルで使い勝手の良いセパレートタイプです。
耐久性と洗浄性に優れたボルト締めランジバン素子を採用しています。
投込振動子タイプなので各種装置や洗浄液にフレキシブルに対応可能。

用途工業用洗浄、理化学機器、各種部品、実験器具、研究開発 セット内容発振器、投込振動子 材質ステンレス(SUS304) 電源(V)単相100 コード長さ(m)2 発振周波数(kHz)38 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
電流(A)
高周波出力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58430145 200G 457-5784 4.5 2 150
200,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58430154 300G 457-5792 4.5 5 300
273,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58430163 400G 457-5814 7 5 400
314,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする