曜日別特売

ドラムヒーター

ドラムヒーター - マイセックドラムヒーター - マイセック

ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。
このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。
昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。

用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。質量(kg)65電源(V)三相200制御方式ON/OFF制御内寸法(mm)Φ600×960温度センサーK熱電対警報機能高温自動停止・自動復帰適合200Lドラム缶保温材グラスウール、上蓋付付属品温度コントロール盤、上蓋内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58431414MDV/180N3.6常温~180
480,000
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
地域運賃
58431423MDV/280N4.5常温~280
500,000
489,800
538,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする