RS-232C延長ケーブル

RS-232C延長ケーブル - エレコム

パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。
スリムコネクタ採用。
環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
外部ノイズの干渉を受けにくいアルミシールドケーブルです。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。

用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。ケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンオス対応機種PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98-NXシリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58438125C232N-E9
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする